Stichsägeblatt105/2 mm T318BF (5 teile) Metall

Artikel-Nr.: 4932274653
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Blattlänge 105 mm
Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932274653
EAN / GTIN 4002395301584
Herstellernummer 4932274653
L-Nummer L01850 2460

Beschreibung

Beschreibung:

  • Diese Blätter können für Schnitte in eine Vielzahl von Materialien eingesetzt werden, z.B
  • Weichstahl, Aluminium,Holz mit Nägeln, Kunststoff und Sandwich-Material
  • Das Sägeblatt 4932373086 ist aufgrund seiner besonderen Länge (155 mm) auch zum Schneiden von sehr dicken Sandwich-Materialien geeignet

Merkmal:

  • Max. Schnittleistung in Alu [mm]: 3 - 10
  • Max. Schnitttiefe in Stahl [mm]: 3 - 6
  • Packungsinhalt: 5
  • Produktvariante: Bi 105 x 2 mm T318BF - 5 pcs
  • Tiefe des Schnittes (in Stahlblech, 400 N/mm²): 6
  • Tiefe des Schnittes: 10

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb