Stichsägeblatt 55/0.7 mm T118G (5 teile) Metall

Artikel-Nr.: 4932274652
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Stichsägeblatt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932274652
    EAN / GTIN 4002395301621
    Herstellernummer 4932274652
    L-Nummer L00800 1048

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Das Sägeblatt 4932274652 ist aufgrund seiner geringen Zahnteilung von 0,7 mm besonders für Schnitte in dünnen Blechen geeignet
    • Für diese spezielle Anwendung empfehlen wir Bi-Metall-Sägeblätter in Verbindung mit kühlendem Schmiermittel zur Verlängerung der Lebensdauer des Blattes
    • Dies ermöglicht eine doppelt so lange Standzeit gegenüber Nicht-Bi-Metall-Blättern

    Merkmal:

    • Max. Schnitttiefe in Stahl [mm]: 0.5 - 2
    • Packungsinhalt: 5
    • Produktvariante: 50 x 0,7 T 118 GP5M
    • Tiefe des Schnittes (in Stahlblech, 400 N/mm²): 2

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb