Stichsägeblatt 75/2.5 mm T101A (5 teile) Metall

Artikel-Nr.: 4932274651
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Blattlänge 75 mm
Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932274651
EAN / GTIN 4002395301577
Herstellernummer 4932274651
L-Nummer L00800 1516

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stichsägeblatt 4932373387 mit HM-Verzahnung für längere Standzeit in harten Materialien wie z.B
  • Fiberglas

Merkmal:

  • Max. Schnittleistung in Alu [mm]: 3 - 10
  • Packungsinhalt: 5
  • Produktvariante: Bi 75 x 2.5 mm T101A sp. - 5 pcs
  • Tiefe des Schnittes: 10

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb