Stichsägeblatt 75/2.5 mm T101B (5 teile) Holz

Artikel-Nr.: 4932254061
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Stichsägeblatt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932254061
    EAN / GTIN 4002395301522
    Herstellernummer 4932254061
    L-Nummer L00800 933

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Diese Blätter sind geschränkt verzahnt für einen sauberen, splitterfreien Schnitt

    Merkmal:

    • Max. Schnitttiefe in Holz [mm]: < 30
    • Packungsinhalt: 5
    • Produktvariante: 75 x 2.5 mm T 101 B - 5 pcs
    • Tiefe des Schnittes (in Holz): 30

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb