Stichsägeblatt 75/4 mm T144D (5 teile) Holz

Artikel-Nr.: 4932213116
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • optimiert für Werkstoff: Holz
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
Blattlänge 75 mm
optimiert für Werkstoff Holz
Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932213116
EAN / GTIN 4002395301492
Herstellernummer 4932213116
L-Nummer L00800 1334

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die scharfe und aggressive Verzahnung ist ideal für schnelle Schnitte in Holz

Merkmal:

  • Max. Schnitttiefe in Holz [mm]: < 50
  • Packungsinhalt: 5
  • Produktvariante: 75 x 4 mm T 144 D - 5 pcs
  • Tiefe des Schnittes (in Holz): 50

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb