Säbelsägeblatt-Set HM-bestückt 5 teile

Artikel-Nr.: 49222206
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 49222206
EAN / GTIN 045242567492
Herstellernummer 49222206
L-Nummer L01490 170

Beschreibung

Merkmal:

  • Inhalt: Holz mit Nägeln: 2 x AX™ HM-bestückt - 230 mm. Metall 2x TORCH™ HM-bestückt - 230 mm, 1 x TORCH™ HM-bestückt - 150 mm
  • Packungsinhalt: 5
  • Produktvariante: SAWZALL Carbide 5pcs Demolition Set

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb