{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Auflösung | 1920 × 1080 px | |
Stativ | Gegengewichtsstativ mit 150 mm vertikalem Hub | |
Objektiv (x-fach) | 0,4 | |
Vergrößerung (x-fach) | 6 - 186 | |
Arbeitsabstand | 138 mm | |
Tiefe | 721 mm | |
Breite | 575 mm | |
Höhe | 823 mm | |
Gewicht | 45 kg | |
Schnittstelle | USB 2; WiFi; HDMI | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Nennspannung | 100 – 240 V | |
Produktart | Video-Inspektionssystem |
Artikelnummer | 491965 DRV502 | |
EAN / GTIN | 2050002080942 |