Prüfnormal 120X70 mm

Artikel-Nr.: 491928 120X70
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge×Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Einstellring-⌀ 10 mm
    Länge 120 mm
    Breite 70 mm
    Produktart Prüfnormal
    Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 491928 120X70
    EAN / GTIN 4045197492524
    Herstellernummer 491928 120X70

    Beschreibung

    Ausführung:

    Basisplatte aus eloxiertem Aluminium inklusive Einstellring ⌀ 10 mm DIN 2250 (ohne Fase) und Glasnormal Nr. 491926 mit 6 vermaßten Bohrungen. Gewindebohrung M6 zur Befestigung der Kalibrierkugel Nr. 491929 Gr. 20. Einstellring und Glasnormal mit Prüfprotokoll.

    Verwendung:

    Zur Einstellung und Überprüfung von optischen und taktilen Messgeräten.

    Lieferumfang:

    Basisplatte, Einstellring ⌀10 mm, Glasnormal Nr. 491926 Gr. 50×20.

    Sonderzubehör:

    Kalibrierkugel Keramik ⌀ 20 mm Nr. 491929 Gr. 20.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb