{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Werkbank Höhe | 840 mm | |
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 100 kg | |
Plattenstärke | 50 mm | |
Schubladenauszug | 90 | |
Hoffmann Lochwand-Raster | 9×9 | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Schubladen Nutzbreite | 490 mm | |
Schubladen Nutztiefe | 520 mm | |
Anzahl Schubladen | 3 | |
Tragfähigkeit flächenverteilt | 1.000 kg | |
Schließsystem elektronisch – umrüstbar | ja | |
Gewicht | 124 kg | |
Produktart | Unterbau |
Artikelnummer | 491914 1500X700 | |
Herstellernummer | 491914 1500X700 |