{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Messbereich X | 300 mm | |
Messbereich Y | 200 mm | |
Messbereich Z | 200 mm | |
Längenmessabweichung EUXY, MPE optisch (2D) | 2,9 + L / 100 (L in mm) bei 20 °C ±1 K µm | |
Längenmessabweichung E1, Z-Achse taktil (1D) | 4,0 + L / 75 (L in mm) µm | |
Objektiv (x-fach) | 0,58 - 7 | |
Vergrößerung am Bildschirm (x-fach) | 31 - 268 | |
Sichtfeld | 10,2 × 8,2 - 1,2 × 0,9 mm | |
Kamera | 1,3 Megapixel CMOS, Autofokus | |
Arbeitsabstand | 80 mm | |
maximale Werkstückhöhe | 200 mm | |
Länge | 730 mm | |
Breite | 900 mm | |
Höhe | 950 mm | |
Gewicht | 115 kg | |
maximales Werkstückgewicht | 20 kg | |
Produktart | CNC-Videomessmikroskop |
Artikelnummer | 491906 300CMZ-TP | |
EAN / GTIN | 4045197806048 | |
Herstellernummer | 491906 300CMZ-TP |