Stereomikroskop STEMI 305, Typ: 305RING

Artikel-Nr.: 491835 305RING
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Vergrößerung (x-fach) 8 - 40
Zoom 5 : 1
Sichtfeld-⌀ 29 mm
Okular PL 10×
Arbeitsabstand 110 mm
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Stereomikroskop

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 491835 305RING
EAN / GTIN 2050002039162

Beschreibung

Ausführung:

Stereo-Mikroskop für dreidimensionale, lichtstarke und scharfe Bilder. Greenough-Design für beste Abbildungsqualität. Integrierte, senkrechte LED-Lichtquelle. Augenabstand und Fehlsichtigkeit individuell einstell- und ausgleichbar. Tragegriff für mobilen Einsatz. Kaltlicht-Stativ, Auflicht-Ansteuerung: flache Durchlichtbasis (Hellfeld / Dunkelfeld), Säule mit Trieb und 145 mm Verfahrweg. Mit zusätzlicher Spotleuchte K LED segmentierbar mit zoom- und höhenverstellbarem Lichtstrahl.
Mit zusätzlicher Ringleuchte K LED segmentierbar - 48 LEDs in 2 Reihen.

Sonderzubehör:

Augenmuscheln Nr. 491832.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb