LED 3000 Licht, Typ: SLI

Artikel-Nr.: 491755 SLI
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Farbtemperatur 5.600 K
Arbeitsabstand 60 mm - 150 mm
Produktart Endoskop-Beleuchtung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 491755 SLI
EAN / GTIN 2050002078277

Beschreibung

Ausführung:

Für 58 mm Objektive.
2-armiger Schwanenhals mit 300 mm Länge, 2 Power-LEDs und Bedieneinheit an separatem Schwanenhals.

Passend für:

Stereomikroskop Nr. 491753, 491754 und S-Serie Nr. 491785.

Lieferumfang:

1 Netzteil inkl. 2 Meter Netzkabel.

Hinweis:

Zur Montage wird das Adapterset Nr. 491757 benötigt.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb