• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Stoßdämpfer Werkzeug Satz ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Innen Sechskant Profil, Zapfenprofil hohl, Außen Sechskant Profil ∙ 13-teilig

Artikel-Nr.: 4910/13
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
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4910/13
EAN / GTIN 4000896061495
Herstellernummer 4910/13
L-Nummer L60140 233

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Instandsetzungsarbeiten im Federbeinbereich, z.B. Stoßdämpfer, Federbeinlager, Schraubenfeder
  • Gegenhalter für Kolbenstange beim Aus- und Einbau des Federbeins
  • Achtung: Drehmoment-Anzugswerte der Fahrzeughersteller beachten
  • Einsatz z.B. mit Drehmomentschlüssel z.B. HAZET 6291-1CT in Verbindung mit Einsteck-Ringschlüssel 6630d-21
    Beim Einsatz von Schlagschraubern Beschädigungen von Stützlager und Kolbenstange
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Innen Sechskant Profil, Zapfenprofil hohl, Außen Sechskant Profil
  • Abmessungen / Länge: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 3.39 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 13

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 4910-16 ∙ 4910-17 ∙ 4910-18 ∙ 4910-19 ∙ 4910-21 ∙ 4910-22 ∙ 4910-24 ∙ 4910-6 ∙ 4910-7 ∙ 4910-8 ∙ 4910-58 ∙ 4910-68 ∙ 4910-1

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb