Duo-Messskala, Typ: 4

Artikel-Nr.: 490440 4
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Skalierung der Messskala Makro 0,5 mm
Skalierung der Messskala Mikro 0,05 mm
Produktart Messskala

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 490440 4
EAN / GTIN 4015478115527

Beschreibung

Ausführung:

Skalierung aus Hartchrom auf der Unterseite zur Vermeidung von Parallaxfehlern. „Zwei Skalen in Einer“: Makro-Skala (⌀ 25 mm) und Mikro-Skala (⌀ 2,5 mm). Makro-Skala zur Ablesung bei 8× und 10× Vergrößerung (Nr. 490400; 490410).

Passend für:

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb