• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Stationärer Universal Federspanner Satz ∙ 4-teilig ∙ 4-teilig

Artikel-Nr.: 4903/4
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Artikelnummer 4903/4
EAN / GTIN 4000896180561
Herstellernummer 4903/4

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mehr Sicherheit – dank lastfreier Montage
  • Das perfekte Komplettpaket
  • 4-teilig, Inhalt:
  • 4900-2A Sicherheits Federspanner Grundgerät
  • 4903-1 Grundträger
  • 4903-2 Universal Spannteller ∙ verstellbar
  • 4903-3 Universal Spannplatte ∙ verstellbar, inklusive Sicherheits-Adapter
  • Universell einsetzbar für nahezu alle Feder- / Stoßdämpferbeine
  • Lastfreie Demontage/ Montage bei komplett entlastetem Dämpfer
Innovatives Aufnahme- und Montagekonzept
  • Schwenkbar in waagerechte oder senkrechte Arbeitsposition
    HAZET Empfehlung ergonomische Arbeitshöhe: Senkrecht einstellen, waagerecht betätigen
  • Beschädigung an Dämpfern und Kopfplatten ausgeschlossen
    (keine Überlastungsmöglichkeit)
  • Einfache, arretier- und fixierbare Federbeinaufnahme
Hohe Sicherheit
  • Durchgängig sichere Aufnahme der Kopfplatten
  • Gewindebeschädigung der Kolbenstange ausgeschlossen
  • Permanente Fixierung der Feder während gesamten Arbeitsvorgangs
Investitions-Sicherheit – Nutzung vorhandener Komponenten SYSTEM 4900
  • Vorhandene Grundgeräte 4900-2A und alle Spannplatten des Systems 4900 einsetzbar
  • Einsatz zukünftiger Anwendungen gesichert
Dokumentationsfähigkeit durch Skalierung
  • Deutliche Zeitersparnis im Wiederholungsfall
  • Feste Fixierung erübrigt Neueinstellung bei gleichem Federbein (links/ rechts)
4 Schritte zum Erfolg:
1. Federbein auf Spannteller über Greifer und Bremsen fixieren
2. Feder mit Universal Spannplatte greifen
3. Spanner mit Umschaltknarre, Akku-Schrauber oder Pneumatik-Ratschenschrauber betätigen
4. Dämpfer lastfrei demontieren und Neuen montieren
(danach umgekehrte Reihenfolge)
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 66 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 4

Lieferumfang:

Grundträger zur Aufnahme des Federspanner-Grundgerät ∙ 4900-2A 4903-1 ∙ 4903-2

Sicherheits Federspanner-Grundgerät 4900-2A
Ersatzteil Satz für Federspanner: 2 Zylinderstifte und 1 O-Ring 4900-02A/3

Universal Spannplatte ∙ verstellbar 4903-3

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb