• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Säbelsägeblatt 100/4.2 mm (5 teile) Hackzall

Artikel-Nr.: 49005460
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 49005460
EAN / GTIN 045242160273
Herstellernummer 49005460
L-Nummer L01490 66

Beschreibung

Beschreibung:

  • Speziell entwickelte Sägeblätter für den Einsatz mit der 12 V HACKZALL™ Akku-Kompakt-Säbelsäge
  • Bi-Metall-Verzahnung für lange Standzeiten und hohe Stabilität
  • Optimierte Zahngeometrie für schnelle Schnitte
  • Extradünnes Blatt für schnellere Schnittgeschwindigkeit und 35% längeres Arbeiten pro Akkuladung verglichen mit Standard-Bi-Metall-Sägeblättern
  • 75 mm Schaber: zum schnellen und einfachen Entfernen von Farb-, Kleber- und Mörtelresten
  • 125 mm breiter Schaber: zum schnellen und einfachen Entfernen von Farb-, Kleber-, Silikon- und Tapetenresten sowie zum Entfernen von Rost
  • Fugenklinge: zum schnellen und einfachen Entfernen von Fugen ab 4 mm

Merkmal:

  • Max. Schnitttiefe in Holz [mm]: 6 - 40
  • Packungsinhalt: 5
  • Produktvariante: 100 x 6 Tpi - 5 pcs
  • Tiefe des Schnittes (in Holz): 40

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb