Ausführung:
Stoff
70% Merinowolle, 30% Polypropylen, Rippenstrick, feuchtigkeitsregulierend, 275 g/m²
Innenseite aus Frottee
Abschluss
Verlängerter Rücken
Rippstrickbündchen
Details
Hoher Kragen mit Reißverschluss
Etikett außen
Funktionalität
Empfohlene Temperatur -20°C bis -35°C
Beschreibung:
- Diese Multifunktionskleidung bietet alles, was man von einem Baselayer erwarten kann.
- XWARM reguliert Ihre Körpertemperatur und hält auch bei extremer Kälte warm und trocken.
- Das Material besteht aus einer Innenschicht aus Kanalstrick-Polypropylen, das Feuchtigkeit vom Körper in die Außenschicht ableitet, wo sie von der Merinowolle absorbiert wird.
- Empfohlene Temperatur -20°C bis -35°C.
- Bleiben Sie warm und trocken - auch z.B. bei ortsgebundenen Arbeiten in klirrender Kälte!