• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Metallbohrer SHOCKWAVE HSS-G TiN 5 mm (1 teil)

Artikel-Nr.: 48894712
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 48894712
EAN / GTIN 045242501632
Herstellernummer 48894712
L-Nummer L00800 592

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlagfeste Metallbohrer mit 1/4˝ Hex Aufnahme optimiert für Akku-Schlagschrauber
  • Titanbeschichtung für eine geringere Wärmeentwicklung und dadurch für höhere Bohrgeschwindigkeit geeignet
  • QUAD EDGE™ Bohrspitze: einzigartige Kombination aus 135° Kreuzanschliff und 4 Schneidkanten: 135° Kreuzanschliff für leichteres Zentrieren, kein Ankörnen erforderlich
  • 4 Schneidkanten erzeugen kleinere Späne für eine geringere Hitzeentwicklung und längere Standzeit
  • Variable Spiralgeometrie für schnellere Spanabfuhr und geringere Hitzeentwicklung
  • Innovativer Kern: zum Schaft hin verstärkter Bohrkern für eine längere Standzeit der Spirale.

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 31
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Shockwave HSS-G TiN Red Hex 5 mm - 1 pc
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb