Schleifpapier NETZ 67X92 mm K80 (12)

Artikel-Nr.: 48805080
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifpapier

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 48805080
EAN / GTIN 045242645299
Herstellernummer 48805080
L-Nummer L00800 3550

Beschreibung

Beschreibung:

  • 12x längere Standzeit verglichen mit Standard Schleifpapier
  • Offene Netzstruktur für nahezu staubfreies Schleifen und hohe Langlebigkeit
  • Die Netzstruktur erhöht die Abtragleistung und reduziert ein Zusetzen des Schleifpapiers
  • Netzstruktur Schleifblatt 67 x 92 mm für M12 FDSS Akku-Punktschleifer
  • Kann mit Druckluft oder Sauger gereinigt bzw
  • mit Wasser ausgewaschen werden
  • Anwendung: Holz, lackiertes Holz, Kunststoff, Spachtelmasse, Trockenbauwand, Metall, Gips und Lack
  • Jede Verpackungseinheit beinhaltet einen Spezial-Schleifteller
  • Zur Verwendung des Schleifpapiers mit Netzstruktur sollte immer der Spezial-Schleifteller verwendet werden, um die Schleiftellerauflage der Maschine zu schützen

Merkmal:

  • Papiergröße [mm]: 67 x 92
  • Standardausrüstung: 12 x K 80 + 1 x Spezial-Schleifteller

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb