DSD-IC 44.00-46.99 Einrohr-Tiebohrköpfe mit 1-gängigem Innengewinde und Kassetten

Artikel-Nr.: 4880482
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Serie ISCARDEEPDRILL
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4880482
    EAN / GTIN 7291075240115
    Herstellernummer 4880482
    L-Nummer L24020 153

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrkörper mit WSP, Gesamtlänge (OAL) 96 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 37 mm
    • Connection Thread Size (Ts) TS-O17
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 46.99 mm
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 44 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 96 mm
    • Schaftlänge (LS) 40 mm

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "ISCARDEEPDRILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb