DSD-EC 148.00-159.99 Einrohr-Tiefbohrköpfe mit 4-gängigem Außengewinde und Kassetten

Artikel-Nr.: 4880450
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Serie ISCARDEEPDRILL
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4880450
    EAN / GTIN 7291075239997
    Herstellernummer 4880450
    L-Nummer L24020 148

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrkörper mit WSP, Gesamtlänge (OAL) 245 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 137 mm
    • Connection Thread Size (Ts) TS-I27
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 159.99 mm
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 148 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 245 mm

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "ISCARDEEPDRILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb