DSD-EC 87.00-99.99 Einrohr-Tiefbohrköpfe mit 4-gängigem Außengewinde und Kassetten

Artikel-Nr.: 4880444
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Serie ISCARDEEPDRILL
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4880444
    EAN / GTIN 7291075239935
    Herstellernummer 4880444
    L-Nummer L24020 485

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrkörper mit WSP, Gesamtlänge (OAL) 193 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 77 mm
    • Connection Thread Size (Ts) TS-I22
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 99.99 mm
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 87 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 193 mm

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "ISCARDEEPDRILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb