DSD-IF 68.00-74.99-FB Einrohr-Tiefbohrköpfe mit 1-gängigem Innengewinde

Artikel-Nr.: 4856849
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie FINEBEAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4856849
EAN / GTIN 7291075450675
Herstellernummer 4856849
L-Nummer L24020 535

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Gesamtlänge (OAL) 113 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 59 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-022
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 74.99 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 68 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 113 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "FINEBEAM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb