DSD-EF 39.61-40.00-FT Einrohr-Tiefbohrköpfe mit 4-gängigem Außengewinde für Trigon-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 4856692
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 4856692
EAN / GTIN 7291075424539
Herstellernummer 4856692
L-Nummer L24020 679

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bohrkörper mit WSP
  • Gesamtlänge (OAL): 99.93 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 33 mm
  • Connection Thread Size (Ts): TS-I12
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 40 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 39.61 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 99.93 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb