DSD-EF 32.01-33.30-FT Einrohr-Tiefbohrköpfe mit 4-gängigem Außengewinde für Trigon-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 4856689
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Artikelnummer 4856689
    EAN / GTIN 7291075424508
    Herstellernummer 4856689
    L-Nummer L24020 681

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Bohrkörper mit WSP
    • Gesamtlänge (OAL): 74.93 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 25.5 mm
    • Connection Thread Size (Ts): TS-I9
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 33.3 mm
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 32.01 mm
    • Gesamtlänge (OAL): 74.93 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb