Ausglaswerkzeug Satz ∙ 6-teilig

Artikel-Nr.: 4852/6
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
Produktart Scheibenschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4852/6
EAN / GTIN 4000896129447
Herstellernummer 4852/6

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Austrennen von geklebten Fahrzeugscheiben
  • Selbstschließende Sicherheits-Zuggriffe halten den Säge- oder Schneidedraht zuverlässig fest
  • Ausglaswerkzeug Satz, Inhalt
    4852-3 (2x) ∙ 4 A ∙ 5 ∙ 6 ∙ 7
  • Vierkant-Schneidedraht zum schnellen und einfachen Durchtrennen der gebräuchlichsten Kleberaupen
  • Sägedraht aus drei vermessingten Stahldrähten gedreht, für breite oder harte Kleberaupen
  • Robuster Drahtstarter aus Federstahl mit großem T-Griff zum Durchstechen des Drahtes
  • Gegenhalter mit langem Schaft und stabilem M4-Gewinde sichert den Halt des Schneidedrahtes vom Innenraum aus
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.86 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 6

Lieferumfang:

Ziehgriff 4852-3 ∙ 4852-4A ∙ 4852-5 ∙ 4852-6 ∙ 4852-7

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb