GD-DH 0.844-15D-I1.25-10 Tieflochbohrer für den Einsatz auf Bearbeitungszentren und Tieflochbohrmaschinen

Artikel-Nr.: 4851694
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Serie TRI-DEEP
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4851694
    EAN / GTIN 7291075355369
    Herstellernummer 4851694
    L-Nummer L24020 354

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrkörper mit WSP ,Schneidendurchmesser (DC) 0.844″ ,Gesamtlänge (OAL) 17.286″ ,Nutzlänge (LU) 12.99″

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 0.844″
    • Nenndurchmesser: 0.844″
    • Funktionslänge (LF): 14.8″
    • L/D Bereich: 15xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): TOGT 10..
    • Gesamtlänge (OAL): 17.286″
    • Schaftlänge (LS): 2.36″
    • Nutzlänge (LU): 12.99″

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "TRI-DEEP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb