• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Verstellbare Zange lackiert 300 mm

Artikel-Nr.: 484A.30
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 484A.30
EAN / GTIN 3148511788660
Herstellernummer 484A.30
L-Nummer L60130 1937

Beschreibung

Beschreibung:

  • Durchgestecktes Gewerbe: gleichmäßige Abstützung für die Achse des zentralen Schenkels
  • 2 starke Rillen: lange Lebensdauer und Sicherheit bei der Bedienung
  • 7-fach verstellbar
  • satinierter Lack

Merkmal:

  • A [mm]: 38
  • B [mm]: 38
  • C [mm]: 40
  • E [mm]: 9,5
  • H [mm]: 52
  • L [mm]: 300
  • L1 [mm]: 66
  • Gewicht in Gramm: 560

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb