DSTR-IC 100.00-110.99 Einzelrohr-Dreifachbohrer mit innerem Einzelstartgewinde, Kartuschen und einstellbarem Durchmesser (100-306mm Durchmesser)

Artikel-Nr.: 4841357
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Serie ISCARDEEPDRILL
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4841357
    EAN / GTIN 7291075467178
    Herstellernummer 4841357
    L-Nummer L24020 339

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrkörper mit WSP

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 90 mm
    • Connection Thread Size (Ts) TS-O26
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 110.99 mm
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 100 mm
    • Funktionslänge (LF) 139 mm

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "ISCARDEEPDRILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb