DDC-EC 40.00-43.00 Doppelrohr-Ausbohrbohrer mit 4-Start-Außengewinde, Kartuschen und einstellbarem Durchmesser (40-184mm Durchmesser)

Artikel-Nr.: 4841320
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Serie ISCARDEEPDRILL
    Produktart Senker

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4841320
    EAN / GTIN 7291075466805
    Herstellernummer 4841320
    L-Nummer L24020 297

    Beschreibung

    Beschreibung:

    DDC-EC 40.00-43.00

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 36 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 43 mm
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 40 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 6.4 mm
    • Antriebsgröße (DRVS) 40 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 1
    • Funktionslänge (LF) 91 mm

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "ISCARDEEPDRILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb