DSD-IF 25.00-26.99-FB Einrohr-Tiefbohrköpfe mit 1-gängigem Innengewinde

Artikel-Nr.: 4841139
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Serie FINEBEAM
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4841139
    EAN / GTIN 7291075344851
    Herstellernummer 4841139
    L-Nummer L24020 229

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrkörper mit WSP, Gesamtlänge (OAL) 73 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
    • Connection Thread Size (Ts) TS-010
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 26.99 mm
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 25 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 73 mm

    Passende Produkte

    Zubehör

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "FINEBEAM" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb