Einstellring DIN 2250 C 28 mm

Artikel-Nr.: 484030 28

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 21,80 € /Stk.
  • 28,50 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nennmaß-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm DIN 2250 C
    Nennmaß 28 mm
    Herstelltoleranz der Bohrung JS4
    Qualität 4
    Toleranzfeld JS
    Werkstoff Lehrenstahl
    Produktart Einstellring

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 484030 28
    EAN / GTIN 4045197212146

    Beschreibung

    Ausführung:

    Einstellringe (Kontrollringe) aus erstklassigem Lehrenstahl, gehärtet, entspannt, geschliffen und feingeläppt. Die Einstellringe sind mit dem Istmaß beschriftet. Herstelltoleranz für die Bohrung ist JS4.

    Verwendung:

    Für allgemeine Anwendungen, z.B. zum Einstellen und Prüfen von Messgeräten.

    Norm:

    Nach DIN 2250 C.

    Hinweis:

    Weitere Zwischengrößen bis 320 mm einfach bestellbar z.B. 484030 Gr. 82.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb