• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Grenzlehrdorn H7 98 mm

Artikel-Nr.: 484000 98

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 32,10 € /Stk.
  • 24,50 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nennmaß-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 7150-2; DIN 7164
Lehrenart Gutlehre; Ausschusslehre
Nennmaß 98 mm
Qualität 7
Toleranzfeld H
Produktart Grenzlehrdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 484000 98
EAN / GTIN 2050001951984

Beschreibung

Ausführung:

Die Gutseiten dieser Arbeitslehren werden mit einem Abnutzungsaufmaß nach DIN 7164 gefertigt.
Messkörper aus erstklassigem Lehrenstahl, gehärtet, entspannt, geschliffen und geläppt.
Grenzlehrdorne mit Toleranzklasse H7.

Norm:

Toleranz und Abmaße nach DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.

Hinweis:

  • Weitere Zwischengrößen auf Anfrage oder einfach bestellbar unter www.hoffmann-goup.com z.B. Nr. 484000 Gr. 82.
  • Abnahmelehren (ohne Abnutzungsaufmaß) siehe Nr. 484027.
  • Lehren mit Zwischenmaßen und alle ⌀ mit zahlenmäßiger Toleranz siehe Nr. 484025.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb