• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Einzelprüfstift Hartmetall Toleranzklasse 1 4

Artikel-Nr.: 483916 4

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,99 € /Stk.
  • 17,80 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 2269

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 2269
Nennmaß 6,00 mm - 9,99 mm
Steigung 0,01 mm
Messstiftlänge 70 mm
Produktart Prüfstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 483916 4
EAN / GTIN 2050001940988

Beschreibung

Ausführung:

Prüfstift aus Hartmetall. Oberfläche geschliffen und geläppt. Ab ⌀ 5,01 maßlich gekennzeichnet.

Vorteil:

  • Doppelt so hart wie Lehrenstahl
  • Korrosionsbeständig

Hinweis:

Bei der Bestellung bitte den gewünschten ⌀ angeben, z.B. Nr. 483916 Gr. 3 4,35.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb