• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

DSD-EF 16.71-17.70-FT Einrohr-Tiefbohrköpfe mit 4-gängigem Außengewinde für Trigon-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 4833024
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie TRI-DEEP
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4833024
EAN / GTIN 7291075354782
Herstellernummer 4833024
L-Nummer L24020 209

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Gesamtlänge (OAL) 57.2 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 13.6 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-I1
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 17.7 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 16.71 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 57.2 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TRI-DEEP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb