DDD-EF 21.81-21.99-FT Zweirohr-Tiefbohrköpfe mit 4-gängigem Außengewinde für Trigon-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 4824571
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Serie TRI-DEEP
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4824571
    EAN / GTIN 7291075354829
    Herstellernummer 4824571
    L-Nummer L24020 203

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrkörper mit WSP, Gesamtlänge (OAL) 66.7 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 19.5 mm
    • Connection Thread Size (Ts) TDO-I2
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 21.99 mm
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 21.81 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 66.7 mm

    Passende Produkte

    Zubehör

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "TRI-DEEP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb