426 M Halterpaar 0,530 mm Aufnahmebohrung 7,5 mm

Artikel-Nr.: 4820018
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Prüfstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4820018
EAN / GTIN 4059192039370
Herstellernummer 4820018
L-Nummer L40110 115

Beschreibung

Ausführung:

  • Zur Bestimmung des Flankendurchmessers von Außengewinden nach der Dreidraht- Methode
  • In Verbindung mit Bügelmessschrauben, anzeigenden Messgeräten oder Messmaschinen
  • Halterpaar besteht aus einem Halter mit 1 Prüfstift und einem weiteren Halter mit 2 Prüfstiften
  • Halter mattverchromt, mit Sprengring zum drehbaren Halten auf Messspindeln von Messgeräten
  • Prüfstifte gehärtet, geläppt. Mit seitlichem Spiel im Halter gelagert, dadurch zwangsfreies Anlegen an Gewindeflanken
  • Herstelltoleranz ± 0,5 ?m
  • Aufnahmebohrung 6,35 mm = 1/4” und 8 mm auf Anfrage)
  • Für Gewinde mit Außendurchmesser bis zu 95 mm

Beschreibung:

426 M Gewinde-Prüfstifte, Halterpaar
  • Durchmesser in mm: 0.53
  • Aufnahmebohrung: 7,5 mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenbezeichnung: Normale und Maßverkörperungen
  • Produktgruppenname: MarGage
  • Produktbezeichnung: Gewinde-Prüfstifte, Halterpaar
  • Aufnahmebohrung: 7,5 mm
  • Zubehörkategorien (eShop): 426 M Gewindeprüfstiftein Haltern
  • Produkttyp: 426 M
  • Abmessung D: 0.53 mm
  • Durchmesser in mm: 0.53 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb