• Sehr geehrte Kunden, der letzte Tag für Retouren-Annahme ist Freitag den 15.11.2024

426 MS Gewinde-Meßstifte Satz mit 18 Halterpaaren(6,35)

Artikel-Nr.: 4820004
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
Produktart Prüfstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4820004
EAN / GTIN 4059192039288
Herstellernummer 4820004
L-Nummer L40080 2075

Beschreibung

Ausführung:

  • Satz Gewinde-Prüfstifte in Haltern bestehend aus 18 Haltepaaren 426 M
  • Durchmesser 0,17 - 3,2 mm
  • Lieferung im Holzkasten
  • Für Gewinde mit Außendurchmesser bis zu 95 mm

Beschreibung:

  • 426 MS Gewinde-Prüfstifte Satz 0.17 - 3.2mm, Aufnahmebohrung: 6,35 mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenbezeichnung: Normale und Maßverkörperungen
  • Produktgruppenname: MarGage
  • Produktbezeichnung: Gewinde-Prüfstifte Satz
  • Aufnahmebohrung: 6,35 mm
  • Produkttyp: 426 MS
  • Zubehörkategorien (eShop): 426 M Gewindeprüfstiftein Haltern
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb