GD-DH 0.785-10D-I1.25-09 Tieflochbohrer für den Einsatz auf Bearbeitungszentren und Tieflochbohrmaschinen

Artikel-Nr.: 4819603
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie TRI-DEEP
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4819603
EAN / GTIN 7291075354997
Herstellernummer 4819603
L-Nummer L24020 276

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP ,Schneidendurchmesser (DC) 0.785″ ,Gesamtlänge (OAL) 12.518″ ,Nutzlänge (LU) 8.39″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.785″
  • Nenndurchmesser: 0.785″
  • Funktionslänge (LF): 10.04″
  • L/D Bereich: 10xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): TOGT 09..
  • Gesamtlänge (OAL): 12.518″
  • Schaftlänge (LS): 2.36″
  • Nutzlänge (LU): 8.39″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TRI-DEEP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb