HD Sonde ⌀ 4,9 mm, Front- und Seitenkamera

Artikel-Nr.: 4812-11FS
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
    Artikelnummer 4812-11FS
    EAN / GTIN 4000896249565
    Herstellernummer 4812-11FS
    L-Nummer L60140 5856

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Anwendung:
    Diagnose und Dokumentation von Hohlräumen zur Schadensbeurteilung
    • Verbesserte Detailtreue durch HD Kamera
    • Kompatibel mit Grundgerät 4812-11G und 4812-23G
    • Semiflexible Sonde ermöglicht Führung durch Hohlräume
    • Front- und Seitenkamera Umschaltbar (0° und 90°)
    • Dimmbare 5-fach LED-Lichtquelle für Frontkamera
    • Dimmbare LED-Lichtquelle für Seitenkamera
    • Digitale Schnittstelle zum Grundgerät: USB-C
    • Blickwinkel (FOV): 90°
    • Schärfentiefe (DOV): 10 – 100 mm
    • Auflösung: HD 1280(H) x 720(V) Pixel
    • Kompressionsformat: H264
    • Betriebstemperatur: -10°C bis 60°C
    • Schutzart Sonde: IP67
    • Gewicht: 137 g
    • Bildformat: Jpeg
    • Videoformat: MOV
    • Schutzart Sonde: IP67 (im angeschlossenen Zustand)
    • Sondenkabel: 1 m
    • Maße: 1121 mm x 18 mm (L x B)

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb