{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN EN ISO 3650 | |
Toleranzklasse | 1 | |
Härte | 65 HRC - 67 HRC | |
Werkstoff | gealterter Spezialstahl | |
Anzahl Endmaße | 103 | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Endmaß |
Artikelnummer | 480300 103 | |
EAN / GTIN | 4946368225876 | |
Herstellernummer | 516-943-10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Parallel-Endmaß-Satz Toleranzklasse 1, Anzahl Endmaße: 103
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
3.040,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
96 Stück sofort lieferbar
995,89 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
128 Stück sofort lieferbar
584,16 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Endmaße | 103 | 103 | 103 |
Härte | 65 HRC - 67 HRC | 64 HRC - 66 HRC | 64 HRC - 66 HRC |
Norm | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | Prüfprotokoll des Herstellers | Prüfprotokoll des Herstellers |
Verpackung | stabile Box | stabile Box | stabile Box |
Werkstoff | gealterter Spezialstahl | gealterter Spezialstahl | gealterter Spezialstahl |
Produktart | Endmaß | Endmaß | Endmaß |