417/1 Parallelendmaß Toleranzklasse 1 1,70 mm aus Stahl mit Dakks Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4801280DKS
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN EN ISO 3650
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN EN ISO 3650
Nennmaß 1,7 mm
Toleranzklasse 1
Werkstoff Stahl
Produktart Endmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4801280DKS
EAN / GTIN 4059192030452
Herstellernummer 4801280DKS

Beschreibung

Beschreibung:

417/1 Parallel-Endmaß Stahl
Toleranzklasse: 1
DIN EN ISO 3650
Nennmaß: 1,7 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb