Schweißer Jacke Marineblau/ High Vis Gelb XXXL

Artikel-Nr.: 480115018933XXXL
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
Farbe marineblau / high vis gelb
Unisex-Größe 3XL
Produktart Schweißerschutzjacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 480115018933XXXL
EAN / GTIN 7330509569368
Herstellernummer 480115018933XXXL
L-Nummer L00980 4779

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
79% Baumwolle, 20% Polyester, 1% antistatischer Satin, flammhemmend antistatisch 450g/m²

Abschluss
Verlängerter Rücken, Verstellbarer Bund mit Klettverschluss
Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss

Details
Hoher Kragen, Einstellbare Breite des Kragens
D-Ring
Außenliegende Zertifizierungsetiketten

Reflex
Reflektierende Details

Frontverschluss
Frontverschluss mit verdeckten Metall-Druckknöpfen, Verdeckter Reißverschluss aus Metall

Taschen
Fronttaschen mit Patte und Druckknopf

Wäsche
Industriewäsche EN ISO 15797

Beschreibung:

  • Schweißer Jacke mit Reflexdetails für höhere Sichtbarkeit
  • Komfortabler Schnitt mit vorgeformten Ellbögen und einstellbarem Armabschluss mit Klettverschluss
  • Zertifiziert nach EN 1149-5
  • EN ISO 11611 Klasse 2 , A1+A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • IEC 61482-2 Klasse 1

Norm:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611 Klasse 2 , A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • ELIM – 13cal/cm²
  • IEC 61482-2, APC 1

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb