Säbelsägeblatt 150/5 mm (1 teil) AX Carbide

Artikel-Nr.: 48005221
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 48005221
EAN / GTIN 045242483716
Herstellernummer 48005221
L-Nummer L01490 121

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bis zu 50x längere Standzeit verglichen mit Standard-Bi-Metall-Säbelsägeblättern
  • HM-bestückte Zähne machen das Sägeblatt standfest und extrem haltbar in härtesten Anwendungen
  • Durchtrennt gehärtete Schrauben und Stahlelemente
  • Bis zu 2x schneller als Standard-Bi-Metall-Sägeblätter: aggressive 5-TPI- Verzahnung ermöglicht schnelle Schnitte in Holz mit Nägeln sowie einer Vielzahl von Konstruktionsmaterialien (Holz/Nägel/Bolzen/Schrauben/Gusseisen/Asphalt/Dachschindeln)
  • Bis zu 25 % mehr Schnitte je Akkuladung als mit Standard-Bi-Metall-Sägeblättern
  • Optimiert für den Einsatz mit Akku-Säbelsägen
  • FANG TIP™ Eintauchspitze für schnelle Tauchschnitte
  • NAIL GUARD™ Spantiefenbegrenzer schützt die Verzahnung bei Nageltreffern und erhöht die Standzeit
  • Abgeschrägte Blattform: ideal für Tauchschnitte und Schnitte in beengten Platzverhältnissen
  • 1,27 mm dickes Blatt für höhere Stabilität und gerade Schnitte
  • 25 mm hohes Blatt für höhere Stabilität und geringere Vibrationen
  • Ideal zum Schneiden von Holz mit Nägeln oder Bolzen

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: TCT AX 150 x 5 - 1pc

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb