Säbelsägeblatt 200/3.2-2.1 mm (5 teile) Universal

Artikel-Nr.: 48005093
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Säbelsägeblatt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 48005093
    EAN / GTIN 045242082773
    Herstellernummer 48005093
    L-Nummer L01490 16

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Matrix II HSS Zähne mit 8% Kobalt
    • Bi-Metall Ausführung für schnellste Schnitte und längste Standzeiten
    • Universeller Einsatzbereich

    Merkmal:

    • Max. Schnittleistung in Alu [mm]: 3 - 10
    • Max. Schnitttiefe in Stahl [mm]: 3 - 10
    • Packungsinhalt: 5
    • Produktvariante: 200 x 8 / 12 Tpi - 5 pcs
    • Tiefe des Schnittes (in Stahlblech, 400 N/mm²): 10
    • Tiefe des Schnittes: 10

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb