Kühlerpumpe und -adapter

Artikel-Nr.: 4800-4A
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
Artikelnummer 4800-4A
EAN / GTIN 4000896156504
Herstellernummer 4800-4A
L-Nummer L60140 3037

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Prüfen von Undichtigkeiten in Kühlsystemen und HeizkreisläufenKühleradapter (dient gleichzeitig als Adapter für HAZET Kühleradapter ohne Anschlussnippel) für:
  • Pkw:
    • ALFA ROMEO 147 ∙ 164 ∙ 166 ∙ GT ∙ Mito
    • CITROËN Berlingo Bj. 1998 → ∙ C1 HDi ∙ C2 ∙ C3 ∙ C4 ∙ C5 ∙ C6 ∙ C8 ∙ Jumper ∙ Jumpy ∙ Nemo ∙ Picasso
    • DACIA Dokker ∙ Duster ∙ Lodgy ∙ Logan ∙ Sandero
    • FERRARI Gewindeverschluss
    • FIAT 500 Bj. 2007 → ∙ Bravo ∙ Dobló ∙ Ducato ∙ Fiorino ∙ Grande Punto ∙ Idea ∙ Linea ∙ Multipla ∙ Panda ∙ Punto ∙ Qubo ∙ Scudo ∙ Seicento ∙ Stilo ∙ Tempra ∙ Tipo ∙ Ulysse
    • FORD Ka Bj. 2009 →
    • LANCIA Delta ∙ Musa ∙ Phedra ∙ Thesis ∙ Ypsilon
    • LAND ROVER Defender TD5 ∙ Freelander 2,0 DI
    • MASERATI Gewindeverschluss
    • MERCEDES-BENZ Citan
    • MINI Mini Bj. 2007 →
    • MITSUBISHI Carisma D Bj. → 2003 ∙ Space Star D
    • NISSAN Interstar ∙ Kubistar ∙ Micra ∙ Primastar ∙ Qashqai
    • OPEL Combo D ∙ Crossland X ∙ Grandland X ∙ Movano ∙ Zafira Life
    • PEUGEOT 206 ∙ 207 ∙ 307 Bj. 2004 → ∙ 308 ∙ 406 ∙ 807 Bj. 2004 → ∙ Expert ∙ Partner
    • RENAULT Avantime ∙ Espace ∙ Master ∙ Mégane ∙ Laguna ∙ Trafic ∙ Twingo
    • Volvo 850 ∙ 960 ∙ C 70 Bj. → 2007 ∙ S 40 Bj. → 2003 ∙ S 60 Bj. → 2007 ∙ S 80 Bj. → 2007 ∙ V 40 Bj. → 2003 ∙ V 70 Bj. → 2007 ∙ XC 90 Bj. → 2007
  • Nkw / Landmaschinen:
    • CASE CVX ∙ Maxxum ∙ Optum ∙ Puma CS, SBS, LBS
    • CLAAS Arion ∙ Axion
    • DEUTZ Motoren 3,6 PowerPack ∙ BF6M1013FC ∙ TCD2013L6 2V und 4V ∙ Genset 250kVA
    • FENDT Vario Bj. 2000 → ∙ Mähdrescher L-Serie
    • FIAT M100 ∙ 115 ∙ 135 ∙ 165
    • HATZ 4H50tic
    • IVECO Eco Daily mit blauem Verschluss
    • NEW HOLLAND T6 ∙ T7, T7 Elite Pack ∙ TVT
  • Exakt abgestimmte Gewinde auf die Ausgleichsbehälteröffnung (Bajonettverschluss an 4800-3 ∙ 10 ∙ 11 ∙ 16 ∙ 22 ∙ 23)
  • Kupplungsnippel zum Anschluss an die Schnellkupplung der Kühlerpumpe 4800-1 und Zwischenstück 4800-2 oder Vakuum-Befüllgerät HAZET 4801-1 und 4802-1
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb