Ausführung:
montiert
Beschreibung:
Klappbarer Deckel für Muldenkipper, 2-seitig zu öffnen. In geschlossenem Zustand mittels Federhaken arretierbar. Aufgeklappter Vorderteil mittels Federhaken gegen unbeabsichtigtes Überschlagen beim Kippvorgang sicherbar. Aufgeklappter Hinterteil des Deckels ebenfalls arretierbar. Jeweils stirnseitig vorne und hinten eine angekantete Griffleiste. Stahlblech 1,5 mm, von innen mit Flachstahlstreben 15 x 3 mm versteift. Keine Außenaufkantungen zur Vermeidung von Schergefahren. Pulverbeschichtung blau RAL 7016. Nachrüstbar. Mehrpreis pro Muldenkipper.
Merkmal:
Gesamtlänge (mm): 1321
Gesamtbreite (mm): 794
Farbe: anthrazitgrau
Hinweis: für Muldenkipper 4703/7016