• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Plattformwaage, Typ EOB 150L kg

Artikel-Nr.: 479600 150L
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 172,00 € /Stk.
  • 295,00 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximaler Wägebereich (kg) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ablesung 50 g
Ziffernhöhe Anzeigeeinheit 25 mm
Reproduzierbarkeit 50 g
Abmessung Wägeplatte 550×550 mm
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 6
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 LR6
Anzeigeeinheit Breite 215 mm
Anzeigeeinheit Tiefe 110 mm
Anzeigeeinheit Höhe 50 mm
Nettogewicht 11 kg
Produktart Plattformwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 479600 150L
EAN / GTIN 4045761124738

Beschreibung

Ausführung:

  • Robuste Paketwaage für den Versand.
  • Einfachste Bedienung über vier Tasten.
  • Anzeigeneinheit mit Ziffernhöhe 25 mm auch von Plattform gelöst; stell- und montierbar mittels ca. 2 m langem flexiblem Kabel.
  • Netz- und Batteriebetrieb möglich, Auto-Off nach 3 Minuten.

Lieferumfang:

Inklusive Netzadapter und Wandhalterung für Anzeigeeinheit.

Sonderzubehör:

6 Stück Batterien Nr. 081561 Gr. LR6, Stativ für Anzeigeeinheit auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb