{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximaler Wägebereich | 0 kg - 15 kg | |
Ablesung | 1 g | |
Reproduzierbarkeit | 1 g | |
Linearität | ±2 g | |
Herstellerbezeichnung | CXB | |
Einschwingzeit | 2 s | |
Stückgewicht minimal | 5 g | |
Abmessung Wägeplatte | 300×225 mm | |
Breite | 300 mm | |
Tiefe | 330 mm | |
Höhe | 110 mm | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Nettogewicht | 4 kg | |
Produktart | Zählwaage |
Artikelnummer | 479540 15 | |
Herstellernummer | CXB 15K1 |