{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
maximaler Wägebereich | 0 kg - 50 kg | |
Ablesung | 100 g | |
Herstellerbezeichnung | CH | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081561 6LR61 | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Gehäuse Breite | 90 mm | |
Gehäuse Tiefe | 30 mm | |
Gehäuse Höhe | 176,5 mm | |
Nettogewicht | 0,35 kg | |
Produktart | Hänge-/Kranwaage |
Artikelnummer | 479430 50 | |
EAN / GTIN | 4045761027183 | |
Herstellernummer | CH 50K100 |